曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
曙産業の トング・サーバー
たまごやきの達人
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44348774
品番
CH-2053
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
「溶く」「返す」「寄せる」がスムーズにできる、先端がヘラになった「たまごやきトング」です。
フライパンで使えるナイロン製。食器洗い乾燥機対応。
材質
ナイロン
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118×163×280
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20