表面精度等良さそう、S45C表記は良いが、生材?、と記載だと
調質なのか、本当の生材なのか分かりにくい
多分転造だと思われるので、表面は少し硬いのかな?、硬い事に期待
箱、袋共に商品名、左ねじのシール。が、中身は右ねじ。
モノタロウさんの迅速な対応で、早急に左ねじが送られて来ました。
商品は満足です。ただし、
10mm左右ねじ共にナットの供給がない
他のサイズねじのナットで、フランジ付きや箱型のナットがない
この辺を拡げて頂けたら、更に使い道があると思います。
ナットが無いので、ねじを100mm使いテーパーに削って、縦にスリット4本、
焼き入れしてタップを作り、BC6砲金でナットを作りました。
貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。