クリアティーポット LL ステンレスメッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44349124 品番TW-3723
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プラスチック製で割れにくいティーポットに、網目の細かいステンレス製ストレーナータイプが登場!
3人分にちょうどいいLLサイズ。
食器洗い乾燥機対応。

材質(本体・フタ)飽和ポリエステル樹脂/(ストレーナー)18-8ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×168×135 耐熱温度(℃)(本体・フタ)110 耐冷温度(℃)(本体・フタ)-20 満水容量(mL)730

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする