曙産業
曙産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
曙産業の グラス・食器・カトラリー
曙産業の 急須・ティーポット
クリアティーポット ステンレス急須
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44349140
品番
TW-3737
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ヨコ手タイプの割れにくいクリアティーポット登場!
網目の細かいステンレスストレーナータイプ。
持ちやすく、注ぎやすい。一人分にちょうどいいサイズ。
食器洗い乾燥機対応。
材質
(本体・フタ)飽和ポリエステル樹脂/(ストレーナー)18-8ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×127×86
耐熱温度(℃)
(本体・フタ)110
耐冷温度(℃)
(本体・フタ)-20
満水容量(mL)
260