定尺寸切 左ねじ(ステンレス)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44349155 品番 M10×285
販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)285 ねじ山種類メートル並目(左)
関連資料:(0.09MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44349155
2019-04-04
用途:
検査工具

検査工具として購入。すぐ届きました。特に問題ありません

対象商品:
44349155
2017-03-24
用途:
新しい商品の開発に必要でした。
山和工房 様

長さと太さとしっかりとした、弾力、スムーズな回転。大変納得の製品です。

対象商品:
44349173
2016-03-15
用途:
棚の上下調整のため、ターンバックルに使用
テクノイトウ 様 (製造業)

パイプの両端に左ねじのナット・右ネジノナットを溶接し右ねじに板を溶接左ねじに板を溶接パイプの中央部に穴をあけ棒を通しパイプを回転することによりちょうせいできる。

対象商品:
44349155
2016-04-28
用途:
治具の修理

普通に使えました、ステンにしておいて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4148:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする