12V ヒートインナーグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード44350216 品番5074302
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

<お気に入りのグローブのインナーに>
薄手のフリース生地にヒートパネルが入っているため、使い慣れたグローブのインナーとして使用可能なモデル。
カフスを長めにし、スイッチ操作もしやすくしています。
インナーのため、収縮性のある薄い素材を使用しています。

素材
【表地】本体:ポリエステル 90%、ポリウレタン 10% 手首部分:ポリエステル 100%
【裏地】ナイロン 83%、ポリウレタン 17%
ブラック サイズL/XL RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする