曜日別特売
H032-071B ヨーロピアン2型 ハンドルSET ハリケーン 44350934

H032-071B ヨーロピアン2型 ハンドルSET ハリケーン 44350934
H032-071B ヨーロピアン2型 ハンドルSET ハリケーン 44350934
H032-071B ヨーロピアン2型 ハンドルSET ハリケーン 44350934

ヨーロピアン2型 ハンドルSET

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード44350934品番H032-071B
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 スペーサーリング(HB0881) ハンドルの穴開け加工が必要

用途CB250R(18- MC52 ABS無し)ブラック付属品スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする