M10×50 アジャストボルト 防振用(鉄/ラスパートシルバー) 大阪魂 44350966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×50 アジャストボルト 防振用(鉄/ラスパートシルバー) 大阪魂 44350966 M10×50 アジャストボルト 防振用(鉄/ラスパートシルバー) 大阪魂 44350966

アジャストボルト 防振用(鉄/ラスパートシルバー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44350966 品番M10×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)40 寸法B(mm)17 寸法H(mm)7 寸法I(mm)14.5 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)71.5 ねじの呼びM10 長さ(mm)50 材質 表面処理ラスパートシルバー ねじピッチ1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする