曜日別特売
H033-070B POLICE 2型 ハンドルSET ハリケーン 44351126

H033-070B POLICE 2型 ハンドルSET ハリケーン 44351126
H033-070B POLICE 2型 ハンドルSET ハリケーン 44351126

POLICE 2型 ハンドルSET

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード44351126品番H033-070B
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要

用途CB125R(18- JC79)付属品スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする