曜日別特売
H716-074C CB1300P-TYPE ハンドルSET ハリケーン 44351573

H716-074C CB1300P-TYPE ハンドルSET ハリケーン 44351573
H716-074C CB1300P-TYPE ハンドルSET ハリケーン 44351573
H716-074C CB1300P-TYPE ハンドルSET ハリケーン 44351573
H716-074C CB1300P-TYPE ハンドルSET ハリケーン 44351573

CB1300P-TYPE ハンドルSET

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44351573品番H716-074C
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要

用途
エストレヤRS(95-06 BJ250A)
付属品スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする