ワンポイントLED

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 44352472 品番 1806
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

コンパクトなので取り付け場所を選ばない。
小さい!手軽に使えるLED!
両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!

コード長さ(mm)300(0.2sq) 消費電流(mA)20(1個あたり) 定格電圧(V)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
ドリンクホルダーの間接照明
ガレージ テイク・オフ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

後部席のドリンクホルダーが夜間位置がわかりずらいと家族から訴えがありました。間接照明を付けることで視認性がアップしました。

2024-10-10
用途:
煽り運転対策に
自動車・二輪車・自転車関連業

保安基準に抵触しないように、スモーク塗料を重ねてリアドラレコのそばに付けました。
効果抜群で、急接近してきた車が急ブレーキで離れていきます(苦笑)
素のままではかなり明るく周囲の迷惑&法令違反となりますので、日中に「点いてるかな?」と思える明るさに何度も確認と調整を。

1人が参考にしています
対象商品:
44352481
2022-02-08
用途:
足元灯に使っています

イルミネーション電源から分岐して
ライトが点灯したら足元を照らすように使っています。
足元灯には明るさは適当です。
配線作業ができる方であればDIYで純正オプションより格段に安く取付できます。

対象商品:
44352481
2021-09-12
用途:
車内の照明
その他業種

車内の、ドアハンドル部の照明に使用しました。
ちょっとした隙間などに、貼り付けられるので便利です。

2021-01-27
用途:
エアコンダクトに
自動車・二輪車・自転車関連業

発色も良く、高級感が出た様に思います。
コスパは最高です。

対象商品:
44352472
2021-01-17
用途:
車のフロア照明
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで取り付け場所に困らない。明るさも十分。

対象商品:
44352472
2020-08-14
用途:
軽トラのエアコン表示部

夜、軽トラのエアコン表示部が暗くは知りながらの操作に不住をしていたがこれで解決。

対象商品:
44352472
2020-03-21
用途:
ドリンクホルダーに使用しています。

ドリンクホルダーの内角に貼り付けてアクセサリー電源とつないでいますので、ペットボトルは特に夜はカラーランタンのようなイルミネーションになり、とても綺麗です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする