※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1缶(18L)
注文コード
44354014
品番
-
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
2012年に最初にリリースされたU-OIL第1号
亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用した今のU-OILの原型となる自然塗料です。
乾燥が遅く、「作業性」に難あり
乾燥性能に課題があり、油水分が多い、赤身が多い、硬質な木に塗ると乾きが極端に遅くなる(または乾かない)ことがあります。
乾燥が遅いため、濃い色付けに難あり
乾燥性能に課題があったため、天然顔料の比率を上げて濃い色付けをすると色が剥離することがありました。
そのため、色は薄めに仕上がります。
塗料の延びの良さ、基本1回塗りのルーツはここに!
塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。
少量で広い面積を塗装できる長所は、そのままハードに継承されております。
カラーは全35色!
カラーは充実の全35色。
これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。
このコンセプトは、そのままハードに継承されております。
数年後のメンテナンスも楽々!
数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。
また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。