ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの ズボン クリーンウェア
IVセパレートパンツ(男性用)[CL100000]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44355175
品番
PP2404
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
通気性を重視したタフタの織物「W」を使用。
仕様
男性用
前立てファスナー付
色
青
サイズ
3L
材質
Wポリエステル100%
身長(cm)
181〜188
ウエスト(cm)
86〜94
清浄度
クラス100000対応
ヒップ(cm)
101〜109
RoHS指令(10物質対応)
対応