※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1缶(2.5L)
注文コード
44355448
品番
-
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用し、臭いを徹底的に抑えた極めて「安全性」の高い自然塗料です。
塗装の際、肌に付いても肌を傷める心配がなく、女性やお子様でも安心してご利用頂けます。
乾燥しにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」の乾燥もOK。
屋外での推奨塗装方法である「2回塗り+塗りっぱなし」でも乾燥抜群。
木材や塗装時期に関わらず約12〜24時間で乾きます。
自然塗料にも関わらず高い着色性を実現。
色が入りにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」、「目の詰まった広葉樹」、「合板やコルクボード」の着色も可能です。
塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。
少量で広い面積を塗装でき、しかも、屋内は1回塗りなので、塗装コスト削減にもつながります。
約4年色落ちしにくい高い木材保護性能を促進耐候試験にて実現しました。(「2回塗り+塗りっぱなし」にて施工した場合)
カラーは充実の全66色。これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。
さらに、ご要望に合わせ、お客様だけのオリジナルカラーを無料で調色することも可能です。
数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。
また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。
「1回塗り+ふきとり」にて、木目をきれいに活かした塗装が可能です。