バッテリー補充液 B-UP Gold300

(3件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300mL×50本) 注文コード44355604 品番00-303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

希硫酸入りのバッテリー補充液。
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。
電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。

成分精製水98%硫酸2% 容量(mL)300 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44355604
2018-04-22
用途:
自動車整備
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この時期はバッテリーが疲れが出てきて、勧めていますが入れてあげてお客さんが良くなったと言ってくれました。

対象商品:
44355604
2016-11-23
用途:
大型機械のバッテリーへの補充

1つの容器の大きさがちょうどいいです。また、ケース単位なのでたくさん必要な時には便利です。

対象商品:
44355604
2016-04-20
用途:
バッテリーチャージ
サービス業

比重が空っぽだったバッテリーが復活しました!

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
1人が参考にしています
2023-01-13

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする