普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード44355726 品番FDS-0429
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は車輪径A・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。

寸法A(mm)92 寸法B(mm)76 寸法D(mm)42 寸法E(mm)6 寸法F(mm)36 寸法G(mm)14 寸法J(mm)9 寸法K(mm)4 寸法L(mm)18 寸法M(mm)5 タイプV型 用途Vレール、フラッターレール用 寸法(mm)42 材質(車輪)ジュラコン(R) 耐荷重(kg)35(2ヶ当り) 材質(軸)SUS304

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44355726 FDS-0429 45333197 FDS-0429 普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 1セット(4個) 4,398 税込4,838 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09345987
2022-04-15
用途:
リフォーム工事
佐久リフォーム 様

既存品がガタが来たのでこの商品に取替えました。ステンレス枠で、しっかりししていて価格も手頃ななので良かったです。

対象商品:
09345987
2020-05-29
用途:
引き戸が重くなったので、メンテナンスのため
株式会社風土 様 (建設業・工事業)

現在使用していたものと少し形状が違ったため、戸車穴に当初ひっかかりがあったが、少しくぎどめのところに高さ(牛乳パックを切って挟んだ)をつけたところスムーズに取付が完了しました。

対象商品:
45333197
2019-03-04
用途:
ダイニングの引き戸戸車補修
たなか総合技術研究所 様

木製引き戸戸車が経年劣化のため交換、無垢の木製で重量有り数年で交換していますが、今回33ミリから44ミリに変更、驚くほど軽く開閉出来ます。

対象商品:
45333197
2016-07-05
用途:
戸車の交換
株式会社ハイハット 様 (サービス業)

商品自体は、大変満足しておりますが、
ジュラコン樹脂部にベアリング入りの商品があると思うのですが、そちらも取り扱って欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
45333197
2017-04-14
用途:
建具
株式会社ハイハット 様 (サービス業)

注文すれば届くので、いつも使ってます。
信頼性も高い商品だと思います。

対象商品:
45333197
2015-06-19
用途:
木製の引き戸
教育・研究機関

同等品の交換ではなく、現状寸法33を大きいサイズの42にしたことにより、余裕で支えることが出来、引き戸の開け閉めが大変スムーズになりました。
取り付けはやや加工が必要ですが、大きいサイズが入れば、やはり大は小を兼ねることがよくわかりました。材質もステンで丈夫でした。これで、かなりの年数耐えられそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする