SL/CF 10W-40 エンジンオイル SL/CF レイクフィールド 44355735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンジンオイル SL/CF

(92件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
SAE10W-40
内容量1缶(20L)注文コード44355735品番SL/CF 10W-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

一般走行車両のエンジン性能を確保。
適正なオイル交換距離(期間)で、エンジン寿命を延長。
エンジン内部の汚れ・摩耗を抑制し、エンジン性能をフルに発揮。

用途
ガソリンエンジン・ディーゼル兼用
SAE10W-40APISL/CFベースオイル鉱物油仕様(塩基価)7.52mgKOH/gL3.0容量(L)20引火点(℃)228密度(g/cm3)0.8794流動点(℃)-37.5粘度(mPa・s)(低温見せかけ)6300(-25℃)危険等級動粘度(mm2/s)95.21(40℃)、14.12(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数152危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:92
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44355735
2025-08-13
用途: 過走行車に使用してます。7万km以上
メンテナンスガレージ イワクマ

完全燃焼してるようです。マフラーから、水滴が落ちます。 オイル滲みが無くなりました。
オイルの分子が大きいから、圧縮が上がった感じがあります。違いが分かる方のオイルです。

2025-06-26
用途: オイル交換
岩岡牧場農・林・水産業

ガソリン、ディーゼル両用なので低出力の農機具に使用させて貰っています

対象商品 : 44355735
2022-10-05
用途: 距離を乗るので
その他業種

古いジムニーで、比較的距離を乗るので、安い10w-40を探していたら、これがありました。使って見た感じでは、悪い感じはしません。なくなるまで使ってみてリピートするか判断したいと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 44355735
2022-11-14
用途: ジムニーのオイル交換に
カットハウスまつおか

軽ターボエンジンに10wー40鉱物油で安いのでリピート購入です。

対象商品 : 44355735
2022-03-19
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて20Lで購入したが、4L単位で買うのと値段はたいして変わらない。
オイルの質やメーカーにこだわりはないので、これより安いのが見つかればそちらに移行するが、現状はこれが最安だった。
ホームセンターの安いオイルは10W-30しか無い。
オイルの質としては、交換直後に圧倒的スムーズさを感じたので文句はない。
まぁオイル交換をしたのだから当然ではあるが。
オイルジョッキへの移し替えは100円の灯油ポンプを使用。
特に問題なく、バカ高いポンプを買わなくてよかった。

4が参考にしています
対象商品 : 44355735
2022-02-02
用途: クルマ&バイクのオイル交換

クルマ&バイクのオイル交換で夏でも安定して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 44355735
2022-01-25
用途: 自家用車のエンジンオイル交換

10W-40のオイルが入手したかったので購入しました。早速、使用しましたがまあまあ良さそう
です。安価ですが、商品的には満足できそうです。

対象商品 : 44355735
2022-04-08
用途: 自動車メンテナンス
サービス業

同じ粘度のオイルが少し残っていたので、それを無駄にしないために購入。
コスパはいいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28
すべてのFAQを表示する

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする