セーフティレーダー&ドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44355747 品番CA-D01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

コラボ特別仕様。DAMD監修のドライブレコーダー&セーフティレーダーが誕生!コラボモデルカラー限定のジャングルグリーン使用。専用オープニング画面を搭載。自車アイコンも選べる特別仕様。セーフティレーダーは光レーザー式オービスにも対応した一体型モデルです。
新設計のフレネルレンズVer.2採用でレーザー受信性能アップ!従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較
レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!
赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。
GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。
新機能の「一時停止表示」機能!フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。
準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。
リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDUに対応!
ドライブレコーダーは前方後方の2カメラドライブレコーダー!相互通信接続することでドライブレコーダーのリアルタイム映像をセーフティレーダーに表示でき、ドライブレコーダーの設定や録画映像の再生も行えます。ドライブレコーダーへの電源やGPS情報もセーフティレーダーから共有します。前方後方共にSTARVIS IMX307搭載、フルハイビジョンで記録します。microSDカードメンテフリー機能搭載。日本製・安心の3年保証付き。

セット内容
【CA-D01D】ドライブレコーダー本体、別体カメラ、セーフティレーダー相互通信用コード(3.6m)、カメラ接続コード(片側ストレート、9.0m)、本体用マウントベース(※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります。)、本体用ボールジョイント(ストレート)、別体カメラ用マウントベース、本体用両面テープ
(ダッシュボード用)、別体カメラ用ボールジョイント(ストレート)、別体カメラ用両面テープ(ガラス用)、脱脂クリーナー一式、コードクリップ5個、取扱説明書、32GB microSDカード(ケース、アダプター付)
【CA-D01R】セーフティレーダー本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、リモコン、リモコン取付用固定テープ、、リモコン用電池、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、取扱説明書
仕様HDR有り、インターネット:地図連動 有り(※セーフティレーダー接続時のみ)、VCCI:クラスA 質量(g)【本体】64、【別体】19、【CA-D01R】111 コード長さ(m)カメラ接続コード:9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】86×23×40(突起部含まず)(※マウントベース取り付け時 69)、【別体カメラサイズ 】本体:34.5×16×34.5(突起部含まず)(※マウントベース取り付け時 59)、【CA-D01R】104×21×56(突起部含まず)、【リモコン】34.8×5.5×56.4 表示部MVA液晶 センサー3Gセンサー有り(衝撃感度 10段階)、Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 電源電圧(V)DC12/24(※相互通信時DC12Vのみ) 外部出力映像:有り 基本仕様GPS搭載・OBD 2対応・ドライブレコーダー相互通信対応・Gセンサー・データ更新無料 記録媒体【対応外部】microSDカード8GB〜32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上(※メーカーオプションmicroSDカード推奨) 使用電池リチウム電池 CR2016×1 保証期間3年 視野角本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°,別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141° トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時) 撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 受信周波数GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz〜1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330〜470MHz帯、VHF 154〜162MHz帯 画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps) F値2 データタイプ記録データ:日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル(※セーフティレーダー接続時のみ) 受信方式GPS受信部:32chパラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps 画角【FullHD】本体カメラ:水平117°垂直62°対角141°、別体カメラ:水平114°垂直61°対角141°、【HD】本体カメラ:水平117°垂直62°対角141°、別体カメラ:水平114°垂直61°対角141°、【D1】本体カメラ:水平94°垂直62°対角115°、別体カメラ:水平93°垂直61°対角112° 動作温度範囲(℃)本体:-10〜60、GPS受信部:-10〜65(UHF/VHF部:-10〜60) 画像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする