ディーゼルオイル

(16件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード44355771 品番CF-4 10W-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

API(米国石油協会)サービス分類CF-4に相当し、ディーゼルエンジン用の最高級エンジン油です。
高度精製の鉱物油に最新技術の添加剤を最適に配合し、優れた清浄性・酸中和性などにより、エンジン油の劣化を抑制しオイル交換の延長を可能とします。
さらにガソリンエンジン用とし、API・SJにも相当します。
オイル劣化を抑制し、ロングドレイン性を発揮
酸中和性などによる、オイル交換の延長で、メンテナンス費用を低減
清浄性・摩耗防止性(潤滑油)により、エンジン性能をフルに発揮
マルチグレードタイプで、年間を通して使用可能

用途
過酷な運転条件で、オイル劣化が激しいクルマ
酸化安定性・清浄性などで劣化を抑制、オイル交換の延長が可能
市街地走行などが多く、エンジン寿命が気になるクルマ
高出力ディーゼル車など、あらゆる車種に対応(ガソリン車にも適合)
SAE10W-30 APICF-4 仕様(塩基価)8.02mgKOH/g L2.5 容量(L)20 引火点(℃)224 密度(g/cm3)0.8802 流動点(℃)-30.0 粘度(mPa・s)(低温見せかけ)6100(-25℃) 危険等級V 動粘度(mm2/s)69.18(40℃)、10.47(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数138 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:14
RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44355771
2025-10-24
用途:
自家用車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ランクルhj61ワンオーナー車47万キロです 古い車には鉱物オイルが良いと思います

対象商品:
44355771
2022-02-21
用途:
トラクターのオイル交換
カープロデュース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エンジンも安定して静かに回っています。いいオイルだと思います。

対象商品:
44355771
2022-01-04
用途:
車のオイル交換
建設業・工事業

コストパフォーマンスは最高です 軽自動車から3リッタークラスのディーゼル車まで全てこれで賄ってます 全く問題なし

対象商品:
44355771
2021-02-02
用途:
ディーゼル車のオイル交換
その他業種

1回に8リッターを交換するので割安の20リッターを購入している、目視ではいいオイルに見えました。
エンジン音等についても問題なく満足のいくもので、次回もまた購入します。

2人が参考にしています
対象商品:
44355771
2021-04-08
用途:
特殊車両用

除雪ホイルローダーのエンジ用に初注文で安価で満足できそうで。

対象商品:
44355771
2020-07-11
用途:
オイル交換
アールー電気 様

交換をする前.まで意外と.ねばりがあるオイルで使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
44355771
2017-01-06
用途:
デイーゼルエンジン
山形農産 様 (農・林・水産業)

cf-4  なので1年間交換なしでつかいますおとくです

1人が参考にしています
対象商品:
44355771
2016-03-10
用途:
農機と自家用車に使用
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

トラクター、コンバイン、発動機及びディーゼルターボエンジン搭載の自家用車。
その他、ガソリンエンジンの田植え機、管理機等に使用しています。
農具は年に1回交換。
何の問題も無く、ディーゼル&ガソリンエンジンに使用できるので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする