GPSレシーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44355948 品番GR-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

新しいタイプのレーダー探知機。取締警告内容を追加してリニューアル!レーダー波は受信しないものの、国内の取締り・オービスの位置情報を管理。GPS受信により光と音声で警告をアナウンス。
更にシガーソケットに差すだけで、車から車への移設も簡単。
GPSデータ更新無料・日本製3年保証です。

質量(g)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×23.5×56[突起部、アクセサリープラグ部除く] 電源電圧(V)DC12 基本仕様GPS搭載・データ更新無料 受信周波数1575.42MHz、1598.0625MHz〜1605.375MHz 受信方式34chパラレル受信 動作温度範囲(℃)-10〜65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする