仕様熱くならない天板、温風ファン付き
質量(kg)16.4
色メタリックグレー
消費電力(W)大火力時265、小火力時140、最大(点火時)935、待機時1.1
電源単相100V(50/60Hz)
タンク容量(L)13
本体寸法(mm)665×456×546(置台含む)
安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置
燃料消費量(L/h)最大〜最小:0.972〜0.340
暖房の目安(コンクリート)35畳(58.0m2)まで
暖房の目安(木造)26畳(43.0m2)まで
燃焼連続時間(h)大火力〜小火力:13.4〜38.2
運転音(dB)45〜34
暖房出力(kW)最大〜最小:10.00〜3.50