和光電気
和光電気の PCアクセサリー
和光電気の OAクリーニング用品
和光電気の エアーダスター
電動エアダスター 充電式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44360130
品番
WD-AD01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
充電して繰り返し使える、環境にも優しいエアダスター
付属品
USB-A - TYPE-Cケーブル、取扱説明書、ノズル2本
質量(g)
約366
タイプ
電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×96×170
入力
DC5V2A
モーター(W)
60
連続使用時間(分)
25
バッテリー
リチウムイオン電池
動作環境
0〜40℃
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
バッテリー容量(mAh)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準ノイズ(dB)
80〜85