曜日別特売
KB-SL6-10 カテゴリ6準拠極細LANケーブル サンワサプライ 44360592

KB-SL6-10 カテゴリ6準拠極細LANケーブル サンワサプライ 44360592
KB-SL6-10 カテゴリ6準拠極細LANケーブル サンワサプライ 44360592
KB-SL6-10 カテゴリ6準拠極細LANケーブル サンワサプライ 44360592
KB-SL6-10 カテゴリ6準拠極細LANケーブル サンワサプライ 44360592
KB-SL6-10 カテゴリ6準拠極細LANケーブル サンワサプライ 44360592

カテゴリ6準拠極細LANケーブル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)10
ライトグレー
内容量1本注文コード44360592品番KB-SL6-10
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

直径3.2mmの極細タイプ、ギガビットイーサネット対応カテゴリ6LANケーブル

規格CAT6ケーブル長(m)10ケーブル外径(Φmm)3.2爪折れ防止ありライトグレーコネクタあり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)導体サイズ(AWG[mm2])32タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種機器/ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)対応ケーブルスリムシールドUTPアズワン品番64-0866-06導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44360522
2020-02-12
用途: 仮設でのLAN敷設に使用
運輸・通信業

既製品のLAN線ケーブルの中で知る限りでは一番極細で取り回しがよく撤収の巻き戻しも非常に楽で早くになりました。
映像配信などにも使用しますが通信速度にも問題ないようにお見受けします。

対象商品 : 44360601
2017-11-08
用途: ルーターとテレビをネットにつなぐ
製造業

配線が細くて屈曲性があり、配線の固定も場所をとらなくて良い。

対象商品 : 44360583
2013-07-25
用途: 大学教員室のネットワーク構築に
学校法人関東学院

とても細いので、カーペットの下に配線を隠しても目立たず、通信スピードも問題ないので、大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする