曜日別特売
- オンパックス 足ぽかシート エステー 44362126

- オンパックス 足ぽかシート エステー 44362126
- オンパックス 足ぽかシート エステー 44362126

オンパックス 足ぽかシート

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(25cm×3個)
内容量1セット(25cm×3個)注文コード44362126品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

靴の中に敷くだけで、冷える足もとをしっかり温めます。
足に合わせた左右別形状なので、足もと全体をしっかり温めます。
薄型で、違和感が少なく、歩きやすいです。
8時間タイプで足のサイズに合わせて選べる22cmと25cmの2サイズ。
鉱物系吸着剤と抗菌不織布で靴の中のニオイを抑えます。

寸法(cm)
25
標準持続時間(h)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68704947
2020-12-28
用途: 朝の電車通勤
金融・保険業

つま先だけの使い捨てカイロを使っていましたが、靴内の丁度いい場所にセットするのが大変でした、本製品はセットも楽で足裏全体が暖かいので助かってます

1が参考にしています
対象商品 : 68704938
2020-12-26
用途: 野外作業の際
株式会社豊島重機

24㎝の靴で使用した場合、靴の中で動いてしまいかかとの方まで
ズレがおきる。
製品の淵がかかとにあたりすりむけてしまった。
粘着タイプにすればよかったと少し後悔。。。
暖かくはあるのでその点は満足。

対象商品 : 68704947
2021-02-07
用途: 屋外作業

つま先タイプより足裏全体に暖かさが広がる。薄いので装着感もなくとても良かった。

対象商品 : 68704938
2020-01-23
用途: 長時間の外出

打合せなど長時間の外出の際には足が非常に冷えてつらかったのですが、この商品を使用してから足の冷えが格段良くなりました。会社での使用の際は好評です、手放せないアイテムです。

2018-03-26
用途: 普段、仕事中
エースコンサルティング株式会社サービス業

もともと冷え症なのに薬局ではもう売っていないので、足うらオンパックスをいつもこちらで注文させて頂いてます!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする