ポリゴンテーパーシャンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手溝幅(mm)-仕様●ホルダー径Φmm):32注文コード44362213品番KPC3-DCLNR22045-12A
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様●ホルダー径Φmm):32適合-寸法L1(mm)-溝幅(mm)-切刃長さ(mm)12刃幅(mm)-勝手クランプダブルクランプ方式主な用途旋削切込み角度(°)95穴の有無あり直径D1(Φmm)60チップ形状80°菱形刃先(mm)22ホルダー長さ(mm)45クランプセット-直径D2(Φmm)121チップ逃げ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする