ポリゴンテーパーシャンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手溝幅(mm)-仕様●ホルダー径Φmm):50注文コード44362649品番KPC5-DDJNR35060-15S
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様●ホルダー径Φmm):50適合-寸法L1(mm)-溝幅(mm)-切刃長さ(mm)15刃幅(mm)-勝手クランプダブルクランプ方式主な用途旋削切込み角度(°)93穴の有無なし直径D1(Φmm)110チップ形状55°菱形刃先(mm)35ホルダー長さ(mm)60クランプセット-直径D2(Φmm)165チップ逃げ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする