ダークブラウン ※カーテン(別売) ※画像はフレームブラック本体です。

2316-3040 セレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 本体 ストア・エキスプレス 44362869 2316-3040 セレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 本体 ストア・エキスプレス 44362869 2316-3040 セレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 本体 ストア・エキスプレス 44362869 2316-3040 セレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 本体 ストア・エキスプレス 44362869 2316-3040 セレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 本体 ストア・エキスプレス 44362869

セレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44362869 品番 2316-3040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

売場のテイストに合わせ、幅広いカラーの組み合わせが可能な、セレクトスタイルのフィッティングルーム。
鏡・カーテンレール・ハンガーフック・アジャスター付き
最大2連結までご使用いただけます。

材質側板・背板:木製(強化コート紙貼り)/フレーム:スチール製(白粉体塗装) 厚さ(mm)( 鏡)5 質量(kg)50 色(柄)ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210/間口:76×84.4×194 寸法(幅W×高さH)(cm)(鏡面)50×120
注意
※組立時には脚立をご用意ください。
※転倒の恐れがあるため、必ず壁面に設置してください。
※カーテン・カーペットは別途1枚必要です。(カーテンは61-779-52・カーペットは61-427-36)
※トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。※お届け時にお客様2名以上に荷下ろしを手伝っていただきます。※詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,750 / 税込 ¥5,225
北海道地方数量1につき ¥7,600 / 税込 ¥8,360
沖縄地方数量1につき ¥12,350 / 税込 ¥13,585
離島数量1につき ¥12,350 / 税込 ¥13,585

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする