KJ-192 スマート開閉センサー カシムラ 44363124

KJ-192 スマート開閉センサー カシムラ 44363124
KJ-192 スマート開閉センサー カシムラ 44363124
KJ-192 スマート開閉センサー カシムラ 44363124
KJ-192 スマート開閉センサー カシムラ 44363124
KJ-192 スマート開閉センサー カシムラ 44363124
KJ-192 スマート開閉センサー カシムラ 44363124

スマート開閉センサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44363124
品番
KJ-192
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

外出先からでもドアの開閉を確認でき、見守りや防犯に役立つスマート開閉センサー。
ドア以外にも窓、冷蔵庫、救急箱などにも取付ができるコンパクトな設計です。
電池蓋センサー内蔵。蓋が外れても通知されるので防犯に安心をプラス。
他のスマートカメラやスマートリモコンなどとも連動可能です。
本商品をご利用いただくには無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。

付属品
単4アルカリ乾電池×2、粘着シート、リセット用ピン
仕様
(通知回数)最大6000回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数です。周囲環境などにより異なります。
色
ホワイト
質量(g)
55(電池含む)
電源
DC3V:単4アルカリ乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×68.5×32.5
準拠規格
IEEE802.11b/g/n
使用環境温度(℃)
0~40(結露しないこと)
セキュリティ
WPA/WPA2-PSK
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
無線LAN(Wi-Fi)
通信周波数帯域(GHz)
2.4(※5非対応)
適合システム
iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
注意
※ドア/窓などの開閉時や本体の取り付け・取り外し時の間隔が極端に早い時はセンサーが反応しない場合があります。
※電池交換のため本体上部に5mm程度のスキマを確保してください。
※本製品のご利用には無線LAN環境が必要です。
※本製品は2.4GHzに対応しています。5GHzには対応していません。
※次の場合正常動作しません。・停電やブレーカ-が切れているとき・無線LAN環境が稼働していない時・Wi-Fiルーターなどからの電波が本製品に届かない時・本製品の電波が操作したい機器に届かない場合(見通し距離30m以上または壁などの電波障害がある場合)

商品説明動画

スマート開閉センサー【KJ-192】

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする