ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44363210 品番KD-206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

停電や災害時の備えにも安心のソーラーパネルです。単結晶シリコンソーラーパネルで最大出力28W(理論値)太陽光から電力への変換効率は最大21%(理論値)です。
折り畳み収納式でコンパクトに収納できます。
別売りのKD-205パワーストレージをご用意いただく事でソーラーパネルで作った電気を充電しておけます。
2.4A自動識別USB-Aポート/5V3A出力Type-Cポート/13.5V出力丸ピンの3タイプの出力に対応しています。
付属の専用ケーブルを使用して、車載バッテリーの補充電が可能(※補充電とは車載バッテリーの自然放電おより暗電流で消費した電力を補う機能です)

質量(g)660 定格(Tyep-C)DC5V3A15W、(USB-A)DC5V2.4A(自動識別) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)860×285×20 変換効率(%)最大21 ソーラーパネル種類単結晶シリコン 定格出力電圧(DC V)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×170×38 発電力(W)最大28
注意
※本製品の補充電は車載バッテリー上がりを完全に防止するものではありません。
※本製品は過放電した車載バッテリーの充電はできません

商品説明動画

【防災の日】モバイルバッテリー、非常袋の中に入れっぱなしにしていませんか?いざというときに困らないために。モバイルバッテリーもローリングストック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする