SDカードリーダ Type-C and A USB3.0

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44363788 品番USR-CSD4/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB Type-C・USB-A端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。
SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。
耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。
アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。
大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。
デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。
USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。
USB Type-C端子、USB-A端子搭載で幅広い端末に使用できます。※USB Type-C端子とUSB-A端子を同時に使用することはできません。
持ち運びに便利な小型軽量設計です。
USB-AコネクタとUSB Type-Cコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。
ストラップホール付きで別売のストラップと合わせて使用すればポーチなどに取り付けることができます。

材質アルミ合金 ブラック 質量(g)約15 対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS 対応機種USB Type-C、USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応 保証期間購入日より6ヶ月 対応メディアSDカード(512MB〜2GB)、SDHCカード(4GB〜32GB)、SDXCカード(64GB〜1TB)、microSDカード(512MB〜2GB)、microSDHCカード(4GB〜32GB)、microSDXCカード(64GB〜1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×70×11(キャップ、突起部除く) コネクタUSB Type-C、USB-A
注意
※読み書き中は熱くなりますが故障ではありません。
※本製品をAndroid機器で使用するには端末側がホスト機能に対応している必要があります。
※本製品を外すときは必ずコネクタをしっかり持って外してください。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障等につきましては一切の保証ができかねます。
※本製品はすべてのPC、スマートフォン、タブレットで使用できることを保証するものではございません。
※本製品の使用による他の機器の故障、不具合につきましては、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちに交換をさせていただきます。それ以上の責任はご容赦をいただきますようお願い致します。
※製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※製品保証は日本国内のみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする