京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
鋼加工用ハイブリッドサーメット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PV720
材質(本体)
PV720
厚さ(mm)
4.76
注文コード
44363875
品番
CNGG120404L-25R PV720
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ
など
338
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PV720
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
PV720
穴径(Φmm)
5.16
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
左勝手
コーナー半径(mm)
0.4
チップ形状
ひし形頂角80°
逃げ角(°)
0