鋼加工用ハイブリッドサーメット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質(本体)PV720厚さ(mm)3.18注文コード44365144品番TPMR160308G PV720
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質PV720厚さ(mm)3.18材質(本体)PV720穴径(Φmm)-内接円直径(Φmm)9.525勝手-コーナー半径(mm)0.8チップ形状正三角形逃げ角(°)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする