京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
鋼加工用CVDコーティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(°)
0
コーナー半径(mm)
1.6
注文コード
44365765
品番
CNMG160616PS CA025P
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・逃げ角・コーナー半径
など
464
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CA025P
厚さ(mm)
6.35
材質(本体)
CA025P
穴径(Φmm)
6.35
内接円直径(Φmm)
15.875
コーティング
CVD
コーナー半径(mm)
1.6
チップ形状
ひし形頂角80°
逃げ角(°)
0