713-323 センサー水栓 沃(よく) カクダイ 44367364

713-323 センサー水栓 沃(よく) カクダイ 44367364 713-323 センサー水栓 沃(よく) カクダイ 44367364

センサー水栓 沃(よく)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44367364 品番713-323
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。

使用温度範囲(℃)
室温:1〜50
水温:1〜50(一般上水道・凍結不可)
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。 ブロンズ タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 電源1.5V単3形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22〜27 使用地区一般地 電池寿命約2年 流量約4L/分 適合寸法(mm)穴径22〜27 厚さ5〜30 吐水口高さ(mm)194 検知距離(mm)センサー部より約115〜195 給電方式電池式
注意
※浴室など水がかかったり、湿気の多い場所や屋外には設置しないでください。感電や故障の原因になります。
※本品を設置する際は、必ず止水栓を取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする