カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 自動水栓
センサー水栓 沃(よく)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44367416
品番
713-312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電池とACアダプター(別売)を併用することにより、停電時は自動的に電池に切替わるので安心です。
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体外付け
使用温度範囲(℃)
室温:1〜50
水温:1〜40(一般上水道・凍結不可)
用途
自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。
タイプ
単水栓
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源
1.5V単3形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)
0.05〜0.75
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
25〜28、35
使用地区
一般地
電池寿命
約2年
流量
約5L/分
適合寸法(mm)
穴径25〜28、35 厚さ5〜35
吐水口高さ(mm)
219
検知距離(mm)
センサー部より約140〜180
給電方式
電源式
注意
※浴室など水がかかったり、湿気の多い場所や屋外には設置しないでください。感電や故障の原因になります。
※本品を設置する際は、必ず止水栓を取付けてください。