画像準備中

自動盤用溝入れチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR1535 材質(本体)PR1535 適合ホルダKGBFR...-16F・KGBFR...-16FJCTM・KGBFSL...-16・S...KGBFL16 注文コード44371119 品番GBF32R140-005 PR1535
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・適合ホルダなど204種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1535 材質(本体)PR1535 適合ホルダKGBFR...-16F・KGBFR...-16FJCTM・KGBFSL...-16・S...KGBFL16 寸法RE(mm)0.05 寸法CW(mm)1.4(-0.02〜+0.02) 寸法S(mm)3.18 寸法D1(Φmm)4.4 コーナー数3 寸法IC(mm)9.525 寸法CDX(mm)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする