画像準備中

高能率刃先交換式ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法DCON(mm)40 適合チップSCMT110406-□□-E (外刃)・SCMT110410-□□-I (内刃) 仕様●寸法LFS(mm):104●クーラントホール:有 注文コード44372774 品番S40-DRV390M-2-11
参考基準価格(税別)¥73,900 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は寸法DCON・適合チップ・仕様など51種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法LFS(mm):104●クーラントホール:有 刃数2 範囲(mm)+0.55(半径方向オフセット可能範囲) 適合チップSCMT110406-□□-E (外刃)・SCMT110410-□□-I (内刃) スクリューSB-4086TRP(クランプスクリュー) レンチDTPM-15 寸法DC(mm)39 寸法LU(mm)78 寸法DCON(mm)40 寸法OAL(mm)173 寸法DCSFMS(mm)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする