京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
高能率刃先交換式ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法DCON(mm)
20
適合チップ
LCMT030203-□□-E (外刃)・LCMT030205-□□-I (内刃)
仕様
●寸法LFS(mm):51●クーラントホール:有
注文コード
44372783
品番
S20-DRV120M-3-03
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・適合チップ・仕様
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):51●クーラントホール:有
刃数
2
範囲(mm)
+0.25(半径方向オフセット可能範囲)
適合チップ
LCMT030203-□□-E (外刃)・LCMT030205-□□-I (内刃)
スクリュー
SB-2037TRP(クランプスクリュー)
レンチ
FTP-6
寸法DC(mm)
12
寸法LU(mm)
36
寸法DCON(mm)
20
寸法OAL(mm)
94
寸法DCSFMS(mm)
27