京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
高能率刃先交換式ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法DCON(mm)
40
適合チップ
SCMT110406-UU-E (外刃)・SCMT110410-UU-I (内刃)
仕様
●寸法LFS(mm):174●クーラントホール:有
注文コード
44372975
品番
S40-DRV370M-4-11
参考基準価格(税別)
¥88,600
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・適合チップ・仕様
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):174●クーラントホール:有
刃数
2
範囲(mm)
+0.8(半径方向オフセット可能範囲)
適合チップ
SCMT110406-UU-E (外刃)・SCMT110410-UU-I (内刃)
スクリュー
SB-4086TRP(クランプスクリュー)
レンチ
DTPM-15
寸法DC(mm)
37
寸法LU(mm)
148
寸法DCON(mm)
40
寸法OAL(mm)
243
寸法DCSFMS(mm)
49