画像準備中

高能率刃先交換式ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法DCON(mm)40 適合チップSCMT110406-UU-E (外刃)・SCMT110410-UU-I (内刃) 仕様●寸法LFS(mm):178●クーラントホール:有 注文コード44372984 品番S40-DRV380M-4-11
参考基準価格(税別)¥88,600 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は寸法DCON・適合チップ・仕様など51種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法LFS(mm):178●クーラントホール:有 刃数2 範囲(mm)+0.65(半径方向オフセット可能範囲) 適合チップSCMT110406-UU-E (外刃)・SCMT110410-UU-I (内刃) スクリューSB-4086TRP(クランプスクリュー) レンチDTPM-15 寸法DC(mm)38 寸法LU(mm)152 寸法DCON(mm)40 寸法OAL(mm)247 寸法DCSFMS(mm)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする