京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
外径・内径 浅溝入加工用工具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合ホルダ
KGBAR…22-15(JCT)・KGBAL …22-15・KIGBL …22(内径)
注文コード
44373569
品番
GBA43L200-100R PR1625
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ホルダ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1625
材質(本体)
PR1625
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(Φmm)
5.5
適合ホルダ
KGBAR…22-15(JCT)・KGBAL …22-15・KIGBL …22(内径)
寸法RE(mm)
1
寸法CW(mm)
2(-0.025〜+0.025)
寸法IC(mm)
12.7
寸法CDX(mm)
3.5