画像準備中

外径・内径 浅溝入加工用工具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 適合ホルダKGBAR…22-25T5・ KGBASL …22-25T5・ KGBAR…22-25・ KGBASL …22-25・ KIGBAL …22 注文コード44373657 品番GBA43L250-030GM PR1625
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合ホルダなど52種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1625 材質(本体)PR1625 寸法S(mm)4.76 寸法D1(Φmm)5.5 適合ホルダKGBAR…22-25T5・ KGBASL …22-25T5・ KGBAR…22-25・ KGBASL …22-25・ KIGBAL …22 寸法RE(mm)0.3 寸法CW(mm)2.5(-0.025〜+0.025) 寸法IC(mm)12.7 寸法CDX(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする