曜日別特売

外径・内径 浅溝入加工用工具GBA43L400-040GM PR1625

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は適合ホルダ・寸法CW・寸法REなど52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
適合ホルダ
KGBAR…22-35(JCT)・KGBAL …22-35・KIGBL …22(内径)
寸法CW(mm)
4(-0.025~+0.025)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
44373693
品番
GBA43L400-040GM PR1625
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(Φmm)
5.5
適合ホルダ
KGBAR…22-35(JCT)・KGBAL …22-35・KIGBL …22(内径)
寸法RE(mm)
0.4
寸法CW(mm)
4(-0.025~+0.025)
材質
PR1625
材質(本体)
PR1625
寸法IC(mm)
12.7
寸法CDX(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする