京セラ
京セラの ツーリング
京セラの ツーリング関連商品
パーツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
-
注文コード
44373709
品番
SB-4086TRP
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
-
寸法A(mm)
M4×0.7
寸法F(mm)
15IP
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
8.6
寸法C(mm)
5.5
トルク(N・m)
3.5
角度θ(°)
60