京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
MEGA COAT CBN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.8
チップ形状
ひし形頂角80°
注文コード
44373727
品番
CNGM120408ME-HH KBN05M
参考基準価格(税別)
¥8,630
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・チップ形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KBN05M
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
KBN05M
穴径(Φmm)
5.16
内接円直径(Φmm)
12.7
刃先形状
E
コーナー半径(mm)
0.8
チップ形状
ひし形頂角80°
寸法LE(mm)
2.6
コーナー数
2
逃げ角(°)
0