画像準備中

MEGA COAT CBN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.4 チップ形状ひし形頂角55° 注文コード44373745 品番DNGM150404ME-HH KBN05M
参考基準価格(税別)¥8,630 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はコーナー半径・チップ形状など6種類から選べます 他の種類を見る
材質KBN05M 厚さ(mm)4.76 材質(本体)KBN05M 穴径(Φmm)5.16 内接円直径(Φmm)12.7 刃先形状E コーナー半径(mm)0.4 チップ形状ひし形頂角55° 寸法LE(mm)2.6 コーナー数2 逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする