曜日別特売
0749-170 泡沫Uパイプ カクダイ 44375177

寸法図

0749-170 泡沫Uパイプ カクダイ 44375177
0749-170 泡沫Uパイプ カクダイ 44375177

泡沫Uパイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44375177
品番
0749-170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
寸法A(mm)
170
材質
黄銅
パイプ長(mm)
170
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
443751770749-17068519738775-29-170775-29-170 泡沫Uパイプ カクダイ 68519738泡沫Uパイプカクダイ1個
¥2,798
税込¥3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44375195
2022-08-16
用途: 蛇口交換
卸売・小売業

顧客のお子様が壊したとのことで急遽取り寄せ。
品質もよく安価だと思います。迅速な発送もいつも助かります。

対象商品 : 44375186
2021-04-22
用途: 水栓補修部材として
医療・福祉・介護関連業

水栓スパウトの腐蝕孔開き補修部材として購入。特に不具合などはありません。他社製品との
組み合わせでも問題ないようです。

対象商品 : 44375195
2019-07-04
用途: 前のパイプと交換した。
卸売・小売業

イメージ通りで満足してます。
*要望事項
 寸法等の詳細図面が添付されていると購入時に安心できます。

2人が参考にしています
対象商品 : 44375177
2015-07-01
用途: 厨房のシンク用カラン
有限会社北海道ウィズン 様(サービス業)

新しいので泡がきれいです。順次取り換えかな!

2人が参考にしています
対象商品 : 44375177
2014-05-29
用途: uパイプ交換

交換なので特に問題無し

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする