画像準備中

パーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種- 注文コード44376965 品番HH6X18
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は適合機種など5種類から選べます 他の種類を見る
適合機種- 寸法A(mm)M6×1.0 寸法F(mm)- 寸法D(mm)6.0 寸法E(mm)5.0 寸法B(mm)18.0 寸法C(mm)10.0 トルク(N・m)- 角度θ(°)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする