画像準備中

PDLコーティングチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)3.97 コーナー半径(mm)0.2 注文コード44377184 品番DCGT11T302AP PDL010
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は厚さ・コーナー半径など14種類から選べます 他の種類を見る
材質PDL010 厚さ(mm)3.97 材質(本体)PDL010 穴径(Φmm)4.4 内接円直径(Φmm)9.525 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり チップ形状ひし形頂角55° 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) チップブレーカ片面 コーナー数2 ブレーカ適合領域1 逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする