画像準備中

PDLコーティングチップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)3.18 コーナー半径(mm)0.8 注文コード44377236 品番TPGT110308AP PDL010
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は厚さ・コーナー半径など14種類から選べます 他の種類を見る
材質PDL010 厚さ(mm)3.18 材質(本体)PDL010 穴径(Φmm)3.3 内接円直径(Φmm)6.35 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり チップ形状正三角形 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) チップブレーカ片面 コーナー数3 ブレーカ適合領域3 逃げ角(°)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする